CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.80inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.14 | - |
10+ | CHF 27.12 | 10.00% |
25+ | CHF 24.11 | 20.00% |
50+ | CHF 22.60 | 25.00% |
100+ | CHF 21.10 | 30.00% |
250+ | CHF 19.59 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 038 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 66.68 mm |
Außendurchmesser | 79.5 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2.1/4 |
A | 66.68 mm |
B | 79.5 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 670 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |