CHF 11.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.12 | - |
10+ | CHF 15.40 | 10.00% |
25+ | CHF 13.69 | 20.00% |
50+ | CHF 12.84 | 25.00% |
100+ | CHF 11.98 | 30.00% |
250+ | CHF 11.13 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 018 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 45.34 mm |
Außendurchmesser | 57.15 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 1.3/4 |
A | 45.34 mm |
B | 57.15 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 875 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |