ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 43x54x2,5 - ref. 335 - Standard

  • ERIKS:14014024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.51

-

10+

CHF 8.56

10.00%

25+

CHF 7.61

20.00%

50+

CHF 7.13

25.00%

100+

CHF 6.66

30.00%

250+

CHF 6.18

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
335
Material Metall
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
54 mm
Dicke
2.5 mm
Gewindemaß (metrisch)
M42
A
43 mm
B
54 mm
C
2.5 mm
Min. Berstdruck
890 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C