ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 42,7x53x3 - ref. 247 - Standard

  • ERIKS:14014007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.08

-

10+

CHF 13.57

10.00%

25+

CHF 12.06

20.00%

50+

CHF 11.31

25.00%

100+

CHF 10.56

30.00%

250+

CHF 9.80

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
247
Material Metall
Stahl, verzinkt
Innendurchmesser
42.7 mm
Außendurchmesser
53 mm
Dicke
3 mm
Gewindemaß (metrisch)
M42
A
42.7 mm
B
53 mm
C
3 mm
Min. Berstdruck
940 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C