CHF 1.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.59 | - |
10+ | CHF 2.33 | 10.00% |
25+ | CHF 2.07 | 20.00% |
50+ | CHF 1.94 | 25.00% |
100+ | CHF 1.81 | 30.00% |
250+ | CHF 1.68 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 202 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M4 |
A | 4.5 mm |
B | 7 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1250 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |