ERIKS

ERIKS Bonded Seal Stahl/FKM 514783 38,96x47,75x3,38 - ref. 017 - Standard

  • ERIKS:14013955
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.47

-

10+

CHF 12.12

10.00%

25+

CHF 10.78

20.00%

50+

CHF 10.10

25.00%

100+

CHF 9.43

30.00%

250+

CHF 8.76

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS