CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.29 | - |
10+ | CHF 6.56 | 10.00% |
25+ | CHF 5.83 | 20.00% |
50+ | CHF 5.47 | 25.00% |
100+ | CHF 5.10 | 30.00% |
250+ | CHF 4.74 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 244 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 34.3 mm |
Außendurchmesser | 43 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M33 |
A | 34.3 mm |
B | 43 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 880 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |