CHF 4.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.41inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.82 | - |
10+ | CHF 5.24 | 10.00% |
25+ | CHF 4.66 | 20.00% |
50+ | CHF 4.37 | 25.00% |
100+ | CHF 4.08 | 30.00% |
250+ | CHF 3.78 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 240 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 27.2 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M27 |
A | 27.2 mm |
B | 36 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1130 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |