CHF 3.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.63 | - |
10+ | CHF 4.17 | 10.00% |
25+ | CHF 3.70 | 20.00% |
50+ | CHF 3.47 | 25.00% |
100+ | CHF 3.24 | 30.00% |
250+ | CHF 3.01 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 012 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 18.16 mm |
Außendurchmesser | 25.4 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 11/16 |
A | 18.16 mm |
B | 25.4 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 1320 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |