CHF 2.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.50inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.30 | - |
10+ | CHF 2.97 | 10.00% |
25+ | CHF 2.64 | 20.00% |
50+ | CHF 2.48 | 25.00% |
100+ | CHF 2.31 | 30.00% |
250+ | CHF 2.15 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 226 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 18.7 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M13.5 |
A | 14 mm |
B | 18.7 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 900 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |