CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.05 | - |
10+ | CHF 2.74 | 10.00% |
25+ | CHF 2.44 | 20.00% |
50+ | CHF 2.28 | 25.00% |
100+ | CHF 2.13 | 30.00% |
250+ | CHF 1.98 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 217 |
Material Metall | Stahl, verzinkt |
Innendurchmesser | 10.7 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M10 |
A | 10.7 mm |
B | 16 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1350 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |