CHF 1.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.76inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.33 | - |
10+ | CHF 2.10 | 10.00% |
25+ | CHF 1.87 | 20.00% |
50+ | CHF 1.75 | 25.00% |
100+ | CHF 1.63 | 30.00% |
250+ | CHF 1.52 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 007 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 8.64 mm |
Außendurchmesser | 14.22 mm |
Dicke | 1.22 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 5/16 |
A | 8.64 mm |
B | 14.22 mm |
C | 1.22 mm |
Min. Berstdruck | 1750 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |