Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 76,08x90,17x3,38 - ref. 039 - Standard

  • ERIKS:14013797
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.48

-

10+

CHF 25.63

10.00%

25+

CHF 22.78

20.00%

50+

CHF 21.36

25.00%

100+

CHF 19.94

30.00%

250+

CHF 18.51

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS