Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 76,08x90,17x3,38 - ref. 039 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.90

-

10+

CHF 26.91

10.00%

25+

CHF 23.92

20.00%

50+

CHF 22.43

25.00%

100+

CHF 20.93

30.00%

250+

CHF 19.44

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
039
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
76.08 mm
Außendurchmesser
90.17 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2.1/2
A
76.08 mm
B
90.17 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
680 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C