Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 66,68x79,5x3,38 - ref. 038 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.11

-

10+

CHF 21.70

10.00%

25+

CHF 19.29

20.00%

50+

CHF 18.08

25.00%

100+

CHF 16.88

30.00%

250+

CHF 15.67

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
038
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
66.68 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2.1/4
A
66.68 mm
B
79.5 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
670 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C