Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 60,58x73,03x3,38 - ref. 036 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013880
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.74

-

10+

CHF 18.67

10.00%

25+

CHF 16.60

20.00%

50+

CHF 15.56

25.00%

100+

CHF 14.52

30.00%

250+

CHF 13.48

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
036
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
60.58 mm
Außendurchmesser
73.03 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2
A
60.58 mm
B
73.03 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
700 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C