CHF 1.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.70inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.25 | - |
10+ | CHF 2.02 | 10.00% |
25+ | CHF 1.80 | 20.00% |
50+ | CHF 1.68 | 25.00% |
100+ | CHF 1.57 | 30.00% |
250+ | CHF 1.46 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 304 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 6.6 mm |
Außendurchmesser | 11 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M6 |
A | 6.6 mm |
B | 11 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 1680 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |