Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 53,3x64,5x3 - ref. 250 - Standard

  • ERIKS:14013824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.32

-

10+

CHF 14.69

10.00%

25+

CHF 13.05

20.00%

50+

CHF 12.24

25.00%

100+

CHF 11.42

30.00%

250+

CHF 10.61

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS