CHF 11.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.96inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.13 | - |
10+ | CHF 15.42 | 10.00% |
25+ | CHF 13.71 | 20.00% |
50+ | CHF 12.85 | 25.00% |
100+ | CHF 11.99 | 30.00% |
250+ | CHF 11.14 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 250 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 53.3 mm |
Außendurchmesser | 64.5 mm |
Dicke | 3 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M52 |
A | 53.3 mm |
B | 64.5 mm |
C | 3 mm |
Min. Berstdruck | 710 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |