Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 48,44x58,6x3,38 - ref. 033 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.97

-

10+

CHF 13.47

10.00%

25+

CHF 11.98

20.00%

50+

CHF 11.23

25.00%

100+

CHF 10.48

30.00%

250+

CHF 9.73

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
033
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
48.44 mm
Außendurchmesser
58.6 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
1.1/2
Gewindemaß (BOLT)
1.7/8
A
48.44 mm
B
58.6 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
690 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C