Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 45,34x57,15x3,38 - ref. 018 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.69

-

10+

CHF 12.32

10.00%

25+

CHF 10.95

20.00%

50+

CHF 10.27

25.00%

100+

CHF 9.58

30.00%

250+

CHF 8.90

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
018
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
45.34 mm
Außendurchmesser
57.15 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BOLT)
1.3/4
A
45.34 mm
B
57.15 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
875 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C