CHF 8.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.75 | - |
10+ | CHF 11.48 | 10.00% |
25+ | CHF 10.20 | 20.00% |
50+ | CHF 9.57 | 25.00% |
100+ | CHF 8.93 | 30.00% |
250+ | CHF 8.29 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 032 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 42.93 mm |
Außendurchmesser | 52.38 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1.1/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 1.5/8 |
A | 42.93 mm |
B | 52.38 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 690 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |