CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.67 | - |
10+ | CHF 11.40 | 10.00% |
25+ | CHF 10.13 | 20.00% |
50+ | CHF 9.50 | 25.00% |
100+ | CHF 8.87 | 30.00% |
250+ | CHF 8.23 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 247 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 42.7 mm |
Außendurchmesser | 53 mm |
Dicke | 3 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M42 |
A | 42.7 mm |
B | 53 mm |
C | 3 mm |
Min. Berstdruck | 940 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |