CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.18 | - |
10+ | CHF 1.96 | 10.00% |
25+ | CHF 1.74 | 20.00% |
50+ | CHF 1.63 | 25.00% |
100+ | CHF 1.52 | 30.00% |
250+ | CHF 1.42 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 302 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 4.6 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Dicke | 1 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M4 |
A | 4.6 mm |
B | 9 mm |
C | 1 mm |
Min. Berstdruck | 2000 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |