CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.64inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.16 | - |
10+ | CHF 1.95 | 10.00% |
25+ | CHF 1.73 | 20.00% |
50+ | CHF 1.62 | 25.00% |
100+ | CHF 1.51 | 30.00% |
250+ | CHF 1.41 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 002 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 4.12 mm |
Außendurchmesser | 7.26 mm |
Dicke | 1.22 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 4BA |
A | 4.12 mm |
B | 7.26 mm |
C | 1.22 mm |
Min. Berstdruck | 1570 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |