CHF 4.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.99inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
10+ | CHF 5.94 | 10.00% |
25+ | CHF 5.28 | 20.00% |
50+ | CHF 4.95 | 25.00% |
100+ | CHF 4.62 | 30.00% |
250+ | CHF 4.29 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 245 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 36.7 mm |
Außendurchmesser | 46 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M36 |
A | 36.7 mm |
B | 46 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 880 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |