CHF 3.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.17inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.52 | - |
10+ | CHF 4.97 | 10.00% |
25+ | CHF 4.41 | 20.00% |
50+ | CHF 4.14 | 25.00% |
100+ | CHF 3.86 | 30.00% |
250+ | CHF 3.59 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 242 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 31 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M30 |
A | 31 mm |
B | 39 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 860 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |