CHF 4.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.81 | - |
10+ | CHF 4.33 | 10.00% |
25+ | CHF 3.85 | 20.00% |
50+ | CHF 3.61 | 25.00% |
100+ | CHF 3.37 | 30.00% |
250+ | CHF 3.13 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 239 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 26.7 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M26 |
A | 26.7 mm |
B | 35 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1050 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |