Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/NBR 366292 24,7x32x2 - ref. 238 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14013906
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.52

-

10+

CHF 4.07

10.00%

25+

CHF 3.62

20.00%

50+

CHF 3.39

25.00%

100+

CHF 3.16

30.00%

250+

CHF 2.94

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
238
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
24.7 mm
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
2 mm
Gewindemaß (metrisch)
M24
A
24.7 mm
B
32 mm
C
2 mm
Min. Berstdruck
1050 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
NBR
Compound
366292
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C