CHF 2.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.49inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
10+ | CHF 2.96 | 10.00% |
25+ | CHF 2.63 | 20.00% |
50+ | CHF 2.47 | 25.00% |
100+ | CHF 2.30 | 30.00% |
250+ | CHF 2.14 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 513 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 21.65 mm |
Außendurchmesser | 26.7 mm |
Dicke | 1.25 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1/2 |
A | 21.65 mm |
B | 26.7 mm |
C | 1.25 mm |
Min. Berstdruck | 580 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |