CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.61 | - |
10+ | CHF 3.25 | 10.00% |
25+ | CHF 2.89 | 20.00% |
50+ | CHF 2.71 | 25.00% |
100+ | CHF 2.53 | 30.00% |
250+ | CHF 2.35 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 023 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 17.28 mm |
Außendurchmesser | 23.8 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BSP) | 3/8 |
A | 17.28 mm |
B | 23.8 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1260 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |