CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.84 | - |
10+ | CHF 2.56 | 10.00% |
25+ | CHF 2.27 | 20.00% |
50+ | CHF 2.13 | 25.00% |
100+ | CHF 1.99 | 30.00% |
250+ | CHF 1.85 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 229 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 16.7 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M16 |
A | 16.7 mm |
B | 24 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1400 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |