CHF 2.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.56inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.38 | - |
10+ | CHF 3.04 | 10.00% |
25+ | CHF 2.70 | 20.00% |
50+ | CHF 2.53 | 25.00% |
100+ | CHF 2.36 | 30.00% |
250+ | CHF 2.19 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 010 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 14.86 mm |
Außendurchmesser | 22.23 mm |
Dicke | 2.03 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 9/16 |
A | 14.86 mm |
B | 22.23 mm |
C | 2.03 mm |
Min. Berstdruck | 1575 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |