CHF 2.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.55 | - |
10+ | CHF 2.30 | 10.00% |
25+ | CHF 2.04 | 20.00% |
50+ | CHF 1.92 | 25.00% |
100+ | CHF 1.79 | 30.00% |
250+ | CHF 1.66 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 222 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M12 |
A | 12.7 mm |
B | 18 mm |
C | 1.5 mm |
Min. Berstdruck | 1250 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |