CHF 3.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.02 | - |
10+ | CHF 2.72 | 10.00% |
25+ | CHF 2.42 | 20.00% |
50+ | CHF 2.27 | 25.00% |
100+ | CHF 2.11 | 30.00% |
250+ | CHF 1.96 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 216 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 10.35 mm |
Außendurchmesser | 15.88 mm |
Dicke | 2 mm |
Gewindemaß (metrisch) | M10 |
A | 10.35 mm |
B | 15.88 mm |
C | 2 mm |
Min. Berstdruck | 1450 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 366292 |
Temperaturbereich | von -30 bis 120 °C |