CHF 52.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.76 | - |
10+ | CHF 67.28 | 10.00% |
25+ | CHF 59.81 | 20.00% |
50+ | CHF 56.07 | 25.00% |
100+ | CHF 52.33 | 30.00% |
250+ | CHF 48.59 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 039 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 76.08 mm |
Außendurchmesser | 90.17 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2.1/2 |
A | 76.08 mm |
B | 90.17 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 680 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |