Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 66,68x79,5x3,38 - ref. 038 - Standard

  • ERIKS:14014164
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 57.40

-

10+

CHF 51.66

10.00%

25+

CHF 45.92

20.00%

50+

CHF 43.05

25.00%

100+

CHF 40.18

30.00%

250+

CHF 37.31

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS