Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 66,68x79,5x3,38 - ref. 038 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014243
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.61inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.27

-

10+

CHF 54.25

10.00%

25+

CHF 48.22

20.00%

50+

CHF 45.20

25.00%

100+

CHF 42.19

30.00%

250+

CHF 39.18

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
038
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
66.68 mm
Außendurchmesser
79.5 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2.1/4
A
66.68 mm
B
79.5 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
670 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C