Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 64,39x77,72x3,38 - ref. 037 - Standard

  • ERIKS:14014163
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.31

-

10+

CHF 48.88

10.00%

25+

CHF 43.45

20.00%

50+

CHF 40.73

25.00%

100+

CHF 38.02

30.00%

250+

CHF 35.30

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS