CHF 39.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.15inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.02 | - |
10+ | CHF 51.32 | 10.00% |
25+ | CHF 45.62 | 20.00% |
50+ | CHF 42.77 | 25.00% |
100+ | CHF 39.92 | 30.00% |
250+ | CHF 37.07 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 037 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 64.39 mm |
Außendurchmesser | 77.72 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 2.1/2 |
A | 64.39 mm |
B | 77.72 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 750 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |