CHF 49.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.39 | - |
10+ | CHF 44.45 | 10.00% |
25+ | CHF 39.51 | 20.00% |
50+ | CHF 37.04 | 25.00% |
100+ | CHF 34.57 | 30.00% |
250+ | CHF 32.10 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 036 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 60.58 mm |
Außendurchmesser | 73.03 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |