Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 60,58x73,03x3,38 - ref. 036 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.86

-

10+

CHF 46.67

10.00%

25+

CHF 41.49

20.00%

50+

CHF 38.89

25.00%

100+

CHF 36.30

30.00%

250+

CHF 33.71

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
036
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
60.58 mm
Außendurchmesser
73.03 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
2
A
60.58 mm
B
73.03 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
700 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C