CHF 21.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.36inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.87 | - |
10+ | CHF 27.78 | 10.00% |
25+ | CHF 24.69 | 20.00% |
50+ | CHF 23.15 | 25.00% |
100+ | CHF 21.61 | 30.00% |
250+ | CHF 20.06 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 9036 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 60.58 mm |
Außendurchmesser | 73.03 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Gewindemaß (BSP) | 2 |
A | 60.58 mm |
B | 73.03 mm |
C | 2.5 mm |
Min. Berstdruck | 700 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |