Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 54,89x69,85x3,38 - ref. 034 - Standard

  • ERIKS:14014161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.58

-

10+

CHF 38.32

10.00%

25+

CHF 34.07

20.00%

50+

CHF 31.94

25.00%

100+

CHF 29.81

30.00%

250+

CHF 27.68

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
034
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
54.89 mm
Außendurchmesser
69.85 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BSP)
1.3/4
Gewindemaß (BOLT)
2.1/8
A
54.89 mm
B
69.85 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
950 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C