CHF 31.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.83inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.71 | - |
10+ | CHF 40.24 | 10.00% |
25+ | CHF 35.77 | 20.00% |
50+ | CHF 33.53 | 25.00% |
100+ | CHF 31.30 | 30.00% |
250+ | CHF 29.06 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 034 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 54.89 mm |
Außendurchmesser | 69.85 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BSP) | 1.3/4 |
Gewindemaß (BOLT) | 2.1/8 |
A | 54.89 mm |
B | 69.85 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 950 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |