Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 53,3x64,5x3 - ref. 250 - Selbstzentrierend

  • ERIKS:14014282
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.83

-

10+

CHF 38.55

10.00%

25+

CHF 34.27

20.00%

50+

CHF 32.13

25.00%

100+

CHF 29.98

30.00%

250+

CHF 27.84

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
250
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
53.3 mm
Außendurchmesser
64.5 mm
Dicke
3 mm
Gewindemaß (metrisch)
M52
A
53.3 mm
B
64.5 mm
C
3 mm
Min. Berstdruck
710 bar
Ausführung
Selbstzentrierend
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C