Eriks
ERIKS

ERIKS Bonded Seal Edelstahl 316L/FKM 514783 51,69x63,5x3,38 - ref. 019 - Standard

  • ERIKS:14014150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die ERIKS Bonded Seal ist ein Dichtring zur statischen Abdichtung unter Schraubenköpfen, Muttern und Verschlussschrauben in Gewindeverbindungen, Ringverschraubungen und Flanschen. Die Bonded Seal wurde ursprünglich als Ersatz für Kupferdichtringe in Hydraulik- und Pneumatiksystemen mit höheren Drücken entwickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.04

-

10+

CHF 35.13

10.00%

25+

CHF 31.23

20.00%

50+

CHF 29.28

25.00%

100+

CHF 27.32

30.00%

250+

CHF 25.37

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Referenz bondedseal
019
Material Metall
Edelstahl 316L (1.4404)
Innendurchmesser
51.69 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Dicke
3.38 mm
Gewindemaß (BOLT)
2
A
51.69 mm
B
63.5 mm
C
3.38 mm
Min. Berstdruck
780 bar
Ausführung
Standard
Material Dichtung
FKM
Compound
514783
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C