CHF 28.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.99 | - |
10+ | CHF 36.89 | 10.00% |
25+ | CHF 32.79 | 20.00% |
50+ | CHF 30.74 | 25.00% |
100+ | CHF 28.69 | 30.00% |
250+ | CHF 26.64 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 019 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 51.69 mm |
Außendurchmesser | 63.5 mm |
Dicke | 3.38 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 2 |
A | 51.69 mm |
B | 63.5 mm |
C | 3.38 mm |
Min. Berstdruck | 780 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |