CHF 5.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.23 | - |
10+ | CHF 4.71 | 10.00% |
25+ | CHF 4.18 | 20.00% |
50+ | CHF 3.92 | 25.00% |
100+ | CHF 3.66 | 30.00% |
250+ | CHF 3.40 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 003 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 5.21 mm |
Außendurchmesser | 8.38 mm |
Dicke | 1.22 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Min. Berstdruck | 1375 bar |
Ausführung | Standard |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |