CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.04.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.49 | - |
10+ | CHF 4.94 | 10.00% |
25+ | CHF 4.39 | 20.00% |
50+ | CHF 4.12 | 25.00% |
100+ | CHF 3.84 | 30.00% |
250+ | CHF 3.57 | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Referenz bondedseal | 003 |
Material Metall | Edelstahl 316L (1.4404) |
Innendurchmesser | 5.21 mm |
Außendurchmesser | 8.38 mm |
Dicke | 1.22 mm |
Gewindemaß (BOLT) | 2BA |
A | 5.21 mm |
B | 8.38 mm |
C | 1.22 mm |
Min. Berstdruck | 1375 bar |
Ausführung | Selbstzentrierend |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 514783 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |